Elektroniczny miernik warsztatowy SENSOTORK nr 7707-1-2W N·m

Nr art.: 96521085
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Długość przewodu 1,5 m
Oznaczenie producenta Elektronisches Werkstattprüfgerät SENSOTORK
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Przełączalny odczyt tak
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Szerokość łącznie 180 mm
Wysokość całkowita 165 mm
Masa 6,255 kg
Protokół kontrolny tak
Złącze USB
Z wyświetlaczem zak
Typ wyświetlacza LCD

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96521085
EAN / GTIN 4018754241941
Numer producenta 96521085
Numer L L60010 5589
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Elektroniczny tester warsztatowy do sprawdzania i regulacji kluczy dynamometrycznych z wyświetlaczem i funkcją wyzwalania.
  • Prosta, szybka i niezawodna kontrola kluczy dynamometrycznych w celu zapewnienia jakości produkcji.
  • Pomiar w szerokim zakresie momentu obrotowego do 1 100 N·m.
  • Łatwa wymiana czujników pomiarowych pozwala na szybkie dostosowanie do różnych zadań pomiarowych i konkretnych wymagań testowych.
  • Wymienne adaptery czworokątne w bloku montażowym umożliwiają elastyczne zastosowanie z popularnymi rozmiarami napędów czworokątnych.
Właściwości:
  • do sprawdzania kluczy dynamometrycznych z wskaźnikiem i kluczy wyzwalających
  • kompaktowy elektroniczny przyrząd pomiarowy składający się z:<
    • 1 opatentowanym czujniku pomiarowym
    • 1 uchwyt
    • 1 urządzenie wyświetlające
    • 1 statyw z kablem o długości 1,5 m do urządzenia wyświetlającego
    • 1 kabel spiralny
    • 1 zasilacz (110–230 V z wymiennymi przejściówkami)
    • 4 wymienne adaptery czworokątne do napędu czworokątnego
  • duży wyświetlacz LC zapewniający optymalną czytelność
  • montaż w dowolnej pozycji poziomej lub pionowej
  • do kontrolowanych pomiarów w prawo i w lewo
  • 3 tryby pracy: Współbieżny odczyt nakładanego momentu obrotowego (Track), odczyt momentu obrotowego w momencie wyzwolenia/wykrycia punktu zgięcia (First-Peak), odczyt wartości szczytowej (Peak-HOLD)
  • dodatkowa kontrola dzięki wyświetlaniu rzeczywistego momentu obrotowego w przypadku kluczy dynamometrycznych z funkcją wyłączania
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • niewielkie siły poprzeczne dzięki płaskim czujnikom pomiarowym
  • automatyczne rozpoznawanie czujników pomiarowych
  • szczególnie szeroki zakres pomiarowy wynoszący ok. 2–100% wartości znamionowej
  • 3 jednostke miere (N·m, ft·lb, in·lb)
  • Oprogramowanie nr 7759-4 wraz z adapterem USB i kablem z wtykiem jack umożliwia przesyłanie wyników pomiarów do komputera (bez dodatkowego zewnętrznego źródła zasilania; zasilanie z komputera)
  • podczas ponownej kalibracji poszczególnych czujników urządzenie kontrolne pozostaje gotowe do pracy na miejscu
  • spełnia wymagania dyrektywy DKD-R 10-8
  • ze świadectwem kalibracji fabrycznej
  • Dostawa w solidnej skrzynce z tworzywa sztucznego
  • Odchylenie wskazań ± 1 %

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 165 mm
  • Wysokość w mm (h1): 79 mm
  • Wysokość w mm (h2): 215 mm
  • Zakres pomiarowy N·m: 0,2-10 Nm
  • Nr.: 7707-1-2W
  • Wewnętrzny kwadrat [cala]: 1/4 cala
  • t: 180 mm
  • Masa: 6255 g
  • Waga wraz z skrzynią: 9500 g
  • Szerokość w mm (b): 180 mm