{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 1,5 m | |
| Producentbetegnelse | Elektronisches Werkstattprüfgerät SENSOTORK | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Tilspændingsretning | højre; venstre | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Produkttype | momenttestapparat | |
| Bredde i alt | 180 mm | |
| Højde i alt | 165 mm | |
| Vægt | 6,255 kg | |
| Testrapport | ja | |
| Grænseflade | USB | |
| Med display | ja | |
| Skærmtype | LCD |
| Artikelnummer | 96521085 | |
| EAN/GTIN | 4018754241941 | |
| Producentnummer | 96521085 | |
| L-nummer | L60010 5589 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |