Șurubelniță dinamometrică electromecanică nr. TORSIOTRONIC® hexagon 1/4″

Cod articol.: 96511712
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Încărcare fără cablu nu
Serie TORSIOTRONIC®
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Unghi de lucru min. 4,5 grad
Număr de dinți (opritor) 80
Funcţie Slipper da
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 0,12
Cuplu min., cNm 12
Cuplu max., Nm 1,2
Cuplu max., cNm 120
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1/4 inch
Unităţi cuplu Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in
Datele pot fi protocolate da
Limbi engleză; franceză; italiană; română; spaniolă
Interfaţă Digimatic
Aplicaţie radio Software-ul producătorului
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback de declanşare; de indicare
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare digital
Standard DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2
Lungimea totală L 317 mm
Greutate totală 523 g

Identificare și clasificare

Cod articol 96511712
EAN / GTIN 4018754299430
Număr producător 96511712
L-Număr L60010 6943
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Semnalizare și declanșare electromecanică
  • Strângere pe dreapta şi pe stânga
  • Semnal dublu de oprire vizual, acustic și haptic
  • cu ax pătrat extern de 1/4″ (6.3 DIN 3120 / ISO 1174-1) și funcție de clichet integrată cu 80 de dinți, unghi de lucru de 4,5° pentru fixarea suzetelor de 1/4″
  • După declanșare, mecanismul de alunecare împiedică depășirea neintenționată a cuplului de strângere stabilit, împiedicând strângerea excesivă a șurubului
  • Afișaj color OLED luminos și care economisește bateria - lizibil practic din orice unghi
  • Evaluarea vizuală a strângerii șuruburilor cu ajutorul culorilor semaforizate de pe afișaj și a LED-urilor de pe lateral
  • Limbi acceptate: DE, EN, IT, FR, ES
  • Stochează până la 2.500 de operații și secvențe de înșurubare pentru citire ulterioară și documentare pe un PC utilizând interfața micro USB integrată
  • Cuplul țintă și toleranțele pentru evaluarea valorii măsurate pot fi setate individual
  • Perioadă scurtă de familiarizare datorită elementelor de operare aproape auto-explicative și unei structuri de meniu ușor de înțeles
  • Trei moduri de funcționare (Click, Track, Peak Hold)
  • Cazurile de înșurubare și diagramele de flux pot fi parametrizate
  • cu mufă pătrată de 1/4″ în capătul mânerului (6.3 DIN 3120 / ISO 1174-1) pentru a găzdui un mâner transversal de 1/4″
  • Unități de măsură: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
  • Inclus în livrare: Software SensoMaster 4, cablu USB, suport pentru biți, mâner transversal (dimensiune 10), furnizat cu baterie cu litiu de 3,6 V, tip 18650, ambalat în conformitate cu UN 3481
  • versiunea GEN3 poate încărca bateria extern sau când este instalată prin intermediul cablului micro USB
  • Durată lungă de viață a bateriei cu mod de așteptare pentru economisirea bateriei
  • Bateriile sunt rapid și ușor de schimbat
  • Livrat cu baterie litiu 3,6 V, tip 18650, ambalată în conformitate cu UN 3481
  • Cu mâner cu 2 componente
  • brevetat
  • Într-o cutie de plastic robustă
  • Certificat de calibrare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Abaterea afișajului 4 %

Caracteristică:

  • Interval de măsurare în-oz: 16,9-169,9 in-oz
  • Mufa hexagonală [inch]: 1/4 ″
  • Lungime mm (L): 317 mm
  • Interval de măsurare cN-m: 12-120 cN-m
  • Interval de măsurare ft-lb: 0,08-0,885 ft·lb
  • Interval de măsurare in-lb: 1,06-10,7 in-lb
  • Interval de măsurare N-m: 0,12-1,2 N·m.
  • Greutate: 523g