• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektromechanische Drehmomentschraubendreher Nr. TORSIOTRONIC® 6-kant 1/4″

Artikel-Nr.: 96510712
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form des Anschlusses Antriebs-Vierkant
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Anzeige digital
Maßeinheit Drehmoment Nm; cNm
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 317 mm
Gewicht gesamt 569 g
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,6 V
Kabellos laden nein
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Arbeitswinkel min. 4,5 Grad
Zähnezahl (Rastung) 80
Slipperfunktion ja
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 0,12
Drehmoment min., cNm 12
Drehmoment max., Nm 1,2
Drehmoment max., cNm 120
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Größe, Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in
Daten protokollierbar ja
Sprachen deutsch; englisch; französisch; italienisch; spanisch
Schnittstelle Mikro USB
Funkanwendung Herstellersoftware
Auslöseprinzip elektromechanische Auslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback anzeigend; auslösend
Produktart Drehmomentschraubendreher
Messfunktionen Drehmoment
Norm DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96510712
EAN / GTIN 4018754299393
Herstellernummer 96510712
L-Nummer L60010 6466
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • elektromechanisch anzeigend und auslösend
  • Rechts- und Linksanzug
  • optisches, akustisches und haptisches Doppel-Stopp‑Signal
  • mit 1/4″ Außenvierkant (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) und integrierter Ratschenfunktion mit 80 Zähnen, Arbeitswinkel von 4,5° zur Aufnahme von 1/4″ Steckschlüsseleinsätzen
  • nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments, das Überziehen der Schraube ist ausgeschlossen
  • helles und batterieschonendes OLED‑Farbdisplay ‑ ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
  • optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
  • unterstützte Sprachen: DE, EN, IT, FR, ES
  • speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro‑USB‑Schnittstelle
  • Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
  • kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
  • drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
  • Schraubfälle und Ablaufpläne parametrierbar
  • mit 1/4″ Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120 / ISO 1174‑1) zur Aufnahme eines 1/4″ Quergriffs
  • Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
  • im Lieferumfang enthalten: Software SensoMaster 4, USB‑Kabel, Bit‑Halter, Quergriff (Gr. 10), Lieferung mit Lithium‑Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481
  • die GEN3-Version kann den Akku extern oder im eingebauten Zustand über das Micro-USB-Kabel laden
  • lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus
  • Akkus sind schnell und bequem zu wechseln
  • Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • patentiert
  • im stabilen Kunststoffkasten
  • Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789‑2:2017
  • Anzeigeabweichung 4 %

Merkmal:

  • Messbereich in·oz: 16,9-169,9 in·oz
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • Länge mm (L): 317 mm
  • Messbereich cN·m: 12-120 cN·m
  • Messbereich ft·lb: 0,08-0,885 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 1,06-10,7 in·lb
  • Messbereich N·m: 0,12-1,2 N·m
  • Gewicht: 569 g

Passende Produkte