Krzesło warsztatowe obrotowe, pianka integralna, ze ślizgami, niskie

Nr art.: 965031
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
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
Kolor czarny
Wys. siedz. 490 mm
Maks. nośność 120 kg
Z regulacją wysokości tak
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 490 mm
Maks. regulacja wysokości 630 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy aluminium
Podparcie lordozy tak
Regulacja pochylenia siedziska tak
Wysokość oparcia: 600 mm
Regulowane oparcie tak
Min. zakres regulacji wysokości oparcia 0 mm
Maks. zakres regulacji wysokości oparcia 60 mm
Możliwość zamontowania podłokietników tak
Z podłokietnikami nie
Materiał siedzenia integralnej pianki
Szerokość siedziska 470 mm
Głębokość siedziska 450 mm
Regulowana głębokość siedziska tak
Min. zakres regulacji głębokości siedziska 40 mm
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965031
EAN / GTIN 4045197702128
Numer producenta 965031
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z konstrukcją synchroniczną.
Miękka, integralna pianka siedzenia i oparcia jest łatwa do utrzymania w czystości, zmywalna, solidna i odporna na działanie niestężonych kwasów i ługów oraz działania mechaniczne. Pięcioramienna podstawa z aluminium.
Siedzenie (szerokość x głębokość) 470×450 mm.
Wysokość oparcia: 600 mm.
Zakres regulacji oparcia: 60 mm.
Regulacja głębokości siedziska: 40 mm.
Nośność: 120 kg.
Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Norma:

DIN 68877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.