{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | črna | |
| Višina sedeža | 490 mm | |
| Nosilnost maks. | 120 kg | |
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Izvedba nastavljanja višine | (plinska vzmet) | |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
| Nastavitev višine min. | 490 mm | |
| Nastavitev višine maks. | 630 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material, podvozje | aluminij | |
| Ledvena opora | da | |
| Nastavljanje naklona sedeža | da | |
| Višina naslonjala za roke | 600 mm | |
| Nastavljiv naslon | da | |
| Razpon nastavitve višine naslonjala min. | 0 mm | |
| Razpon nastavitve višine naslonjala maks. | 60 mm | |
| Možni nasloni za roke | da | |
| Z nasloni za roke | ne | |
| Material sedežne površine | Integralna pena | |
| Širina sedeža | 470 mm | |
| Globina sedeža | 450 mm | |
| Nastavljiva globina sedeža | da | |
| Razpon nastavitve globine sedeža min. | 40 mm | |
| Vrsta izdelka | delavniški stoli | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 965031 | |
| EAN/GTIN | 4045197702128 | |
| Številka proizvajalca | 965031 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |