{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 977 mm | |
| Masa całkowita | 3 994 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 22×28 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Oznaczenie producenta | Nr. 730DR | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 65 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 650 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 3/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Złącze | USB | |
| Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Optyczny | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Numer artykułu | 96502065 | |
| EAN / GTIN | 4018754240081 | |
| Numer producenta | 96502065 | |
| Numer L | L60010 5433 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |