Momentni ključi servisni/serija MANOSKOP® št. 730DR 65-650 N-m zunanji kvadratni 3/4″

Št. art.: 96502065
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96502065
EAN/GTIN 4018754240081
Številka proizvajalca 96502065
L-število L60010 5433

Opis

Opis:

  • Zaznaven in slišen signal za sproženje
  • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
  • Varnostna blokada Quickrelease
  • Hitra nastavitev s priročno tipkovnico
  • Samodejno popravite zatezni moment po vnosu drugačne dimenzije premnika
  • Zaščita pred preobremenitvijo z zvočnim in vizualnim opozorilnim signalom
  • Brez nenamerne nastavitve s samodejnim zaklepanjem ključa
  • Funkcija prikaza tudi za zatezne momente na levi strani
  • Merske enote: N·m, ft·lb, v·lb
  • Glede na ohišje vijaka je mogoče nastaviti različne meje dovoljenega odstopanja
  • Vizualna ocena ohišja vijaka z zelenim in rdečim zaslonom
  • Dodatno varnostno kopiranje prednastavitev (funkcijski način, sprožilec ali Nastavitvena točka, merska enota, tolerančna vrednost, shranjevanje, dimenzija odklonske točke) s kodo PIN
  • Shranjevanje do 7 500 vijačnih podatkov
  • Vmesnik USB
  • Samodejno obveščanje o naslednjem datumu umerjanja
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706
  • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • V trpežni plastični škatli (velikost 40-100 v jekleni škatli)
  • patentirano
  • Priložena 2 mignon baterije 1,5 V. AA/LR6, 1,2 v, mignon NiMH baterije lahko uporabite.
Prikaz odklona ± 2 %, ± 1 števka

Lastnosti:

  • Nastavitev ločljivosti prikaza ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
  • Nastavitvena ločljivost zaslona N-m: 1,0/0,1 N·m
  • Ločljivost prikaza nastavitev v in-lb: 10/1,0 in·lb
  • Vrsta baterije: Mignon (AA) 1,5 V
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/4″
  • Gr.: II/65
  • Višina mm (h): 100 mm
  • Dolžina [mm): 977 mm
  • MA N-m: 65 N·m
  • Merilno območje ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Merilno območje in-lb: 580-5800 in·lb
  • Merilno območje N-m: 65-650 N·m
  • Nazivna vrednost N-m: 650 N·m
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 22 x 28 mm
  • Teža: 3994 g
  • Teža s škatlo: 9000 g
  • Širina mm (b): 140 mm