{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Bodenmarkierungsband Stärke 0,5 mm, Typ: BLUE | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Znakowanie | |
| Właściwości | Odporność na ścieranie | |
| Długość L | 30 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,5 mm |
| Numer artykułu | 964956 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4005546999845 | |
| Numer producenta | 1021-06 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de |