Bandă antiderapantă de marcaj al podelei Grosime 0,5 mm BLUE

Cod articol: 964956 BLUE
(2,91 € / 1 Metre)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material de suport Folie PVC
Adeziv Acrilat
Culoarea albastru
Lungime 30 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,5 mm
Tip produs Bandă pentru marcaje pe podea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964956 BLUE
EAN / GTIN 4005546999845
Număr producător 1021-06

Descriere

Execuţie:

Bandă autocolantă pentru marcaj pe podea, pentru mediu interior.
Pentru un marcaj de durată al căilor de circulaţie şi de deplasare în depozit şi în întreprindere. Rezistentă la abraziune şi la uzură. Antiderapantă R9 conform ASR 1.5/1,2 privind pardoselile. Grosime 0,5 mm. Recomandată pentru stivuire (fără mişcări de rotaţie, de virare sau de frânare).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.