Taśma do znakowania podłóg Grubość 0,7 mm, Typ: R/W

Nr art.: 964953 R/W
Cena za 1 Sztuka (PLN 22,17 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący akrylan
kolor czerwono-białe
długość 30 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,7 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964953 R/W
EAN / GTIN 4005546982496
Numer producenta 1726-132
Producent/osoba odpowiedzialna DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna, dwukolorowa taśma do znakowania podłóg w pomieszczeniach.
Do trwałego i długoterminowego oznaczenia ciągów komunikacyjnych w magazynach i zakładach. Odporność na poślizg w klasie R9 zgodnie z ASR 1.5/1,2 Podłogi. Grubość 0,7 mm. Odporność na przejazd wózków podnośnikowych (nie dotyczy ruchów skrętnych, manewrowania i hamowania).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.