Bandă pentru marcaje pe podea grosime 0,7 mm, Tip: R/W

Cod articol: 964953 R/W
Preț per 1 buc. (4,50 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material de suport Folie PVC
Adeziv Acrilat
Culoarea roşu-alb
Lungime 30 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,7 mm
Tip produs Bandă pentru marcaje pe podea

Identificare și clasificare

Cod articol 964953 R/W
EAN / GTIN 4005546982496
Număr producător 1726-132
Producător/responsabil DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Bandă autocolantă bicoloră pentru marcaj pe podea, pentru mediu interior.
Pentru un marcaj consistent şi de durată al căilor de circulaţie şi de deplasare în depozit şi în întreprindere. Antiderapantă R9 conform ASR 1.5/1,2 privind pardoselile. Grosime 0,7 mm. Recomandată pentru stivuire (fără mişcări de rotaţie, de virare sau de frânare).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.