{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Komfort pracy w pozycji stojącej | zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura) | |
| ochrona przed uderzeniami | podłoga | |
| właściwości materiału | nieodporne na oleje | |
| szerokość | 122 cm | |
| Grubość | 14,3 mm | |
| dowolona długość | 0,60 m - 22,80 m | |
| materiał | rdzeń z pianki winylowej | |
| powierzchnia | winyl | |
| kolor | czarne - żółte | |
| zukosowanie | 4-stronna | |
| spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym | tak | |
| z krawędziami ostrzegawczymi | 2-stronna | |
| wtykowe | nie | |
| warunkowo odporne na większość | smary przemysłowe, materiały eksploatacyjne, środki chemiczne | |
| zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| masa powierzchniowa | 6,5 kg/m2 | |
| masa kg/metr | 7,9 kg/m | |
| Rodzaj produktu | Mata do stanowisk roboczych, |
| Numer artykułu | 964525 | |
| EAN / GTIN | 2050001943484 | |
| Numer producenta | 964525 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |