{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | gul; sort | |
| Bestandighed | betinget resistent over for de fleste industrielle typer fedt, arbejdsstoffer og kemikalier | |
| Bredde | 1.220 mm | |
| Tykkelse | 14,3 mm | |
| Affasning | 4-sidet | |
| Vægt pr. meter | 7,9 kg/m | |
| Vægt pr. areal | 6,5 kg/m2 | |
| Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Mindste frit definerbar længde | 0,6 m | |
| Maks. fri definerbar længde | 22,8 m | |
| Interval, konfigurerbar længde | 0,01 m | |
| Materiale | vinylskumkerne | |
| Overflade | Vinyl | |
| Egenskab | ikke oliefast; isolering (temperatur); skridsikker underside; skridsikring; stødbeskyttelse, gulv; svært antændelig; udmattelsessikring | |
| Med sikkerhedskanter | 2-sidet | |
| Produkttype | arbejdspladsmåtte |
| Artikelnummer | 964525 | |
| EAN/GTIN | 2050001943484 | |
| Producentnummer | 964525 | |
| Producent/ansvarlig person | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |