Přepravní box EUROFIX šedá, Typ: EF4070

Artiklové číslo: 964486 EF4070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Šedá
Řada EUROFIX
Označení výrobce EUROFIX Transportkasten, Typ: EF4070
Barva Šedá
Výška 75 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 600 mm
Užitná šířka 259 mm
Užitná hloubka 359 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Tvar rukojeti úchytka
Stohovatelné ano
Připraveno Víko
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu euroboxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964486 EF4070
EAN / GTIN 4052939485102
Číslo výrobce 21745
Výrobce/odpovědná osoba SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Popis

Provedení:

Transportní nádoba pro manuální a automatickou manipulaci vyrobená z polypropylenu. Necitlivá na většinu olejů, kyselin a zásad, tlumí hluk na dopravníkových linkách. Nádoba je tvarově stabilní a robustní s hladkými vnitřními stěnami pro snadné čištění. Se silnými stohovacími okraji pro bezpečné stohování až do 600 kg. Žebrování pro vysokou stabilitu stěn. Kompatibilní se všemi euronormovanými boxy. Barva šedá.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty