Mata VDE do pomiaru izolacji w torbie, 1000 x 300 mm

Nr art.: 96404303
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Opakowanie torba
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor szare
Długość 100 cm
Szerokość 300 mm
Wysokość 150 mm
Masa 3,824 kg
Materiał guma
Powierzchnia gładki
Właściwości Przeciwpoślizgowa
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96404303
EAN / GTIN 4018754278732
Numer producenta 96404303
Numer L L60010 7088
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Protective mat for electrical switch rooms
  • Temperature resistance from -30 °C to +70 °C
  • non-slip and slip-resistant
  • one side smooth, one side grooved
  • High-quality textile bag with carrying handle and adjustable shoulder strap
  • Tested according to IEC 6111 Class 0 / 1,000 V VDE 0680-1:2010-04, DIN EN 61111:2009

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): 150 mm
  • Length mm (L): 1000 mm
  • Weight: 3824g
  • Width mm (b): 300 mm