Estera aislante VDE i.Tasche 1000 x 300mm

Número de artículo: 96404303
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Embalaje Bolsa
Sello de calidad y comprobación VDE
Color gris
Longitud 100 cm
Anchura 300 mm
Altura 150 mm
Peso 3,824 kg
Material goma
Superficie liso
Propiedad Antideslizante
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 96404303
EAN / GTIN 4018754278732
Número del fabricante 96404303
Número L L60010 7088
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Estera protectora para salas de interruptores eléctricos
  • Resistencia térmica de -30 °C a +70 °C
  • antideslizante y antideslizante
  • un lado liso, un lado ranurado
  • Bolsa textil de alta calidad con asa de transporte y bandolera ajustable
  • Probado según IEC 6111 Clase 0 / 1.000 V VDE 0680-1:2010-04, DIN EN 61111:2009

Característica:

  • Altura mm (h): 150 mm
  • Longitud mm (L): 1000 mm
  • Peso: 3824 g
  • Anchura mm (b): 300 mm