{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | OPEN BOX 14/10 KT | |
| Opakowanie | karton | |
| Wersja | odsadzone | |
| Wysokość odsadzenia | 10 mm | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Liczba narzędzi | 10 | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3113; ISO 7738 | |
| Długość całkowita | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 96401007 | |
| EAN / GTIN | 4018754095964 | |
| Numer producenta | 96401007 | |
| Numer L | L60010 3838 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |