{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | OPEN BOX 14/10 KT | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Execuție | cotit | |
| Înălţime scobitură | 10 mm | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Număr de unelte | 10 | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | cromat; călit | |
| Standard | DIN 3113; ISO 7738 | |
| Lungimea totală | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 96401007 | |
| EAN / GTIN | 4018754095964 | |
| Număr producător | 96401007 | |
| L-Număr | L60010 3838 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |