• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Double open-end spanner set MOTOR 10/5 8x9 - 17x19 5 pcs

Nr art.: 96400304
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
Opakowanie torba
Wersja proste
Metoda wykonania kute matrycowo
Liczba narzędzi 5
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Zaokrąglone; powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113
Zestaw tak
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96400304
EAN / GTIN 4018754266548
Numer producenta 96400304
Numer L L60010 6288
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany - STAHLWILLE double open-end spanner set in robust roll-up pouch, 5 pcs, 8-19 mm, jaw 15° angled, DIN 3113 Form A, Chrome Alloy Steel, chrome-plated, 96400304.
  • Slim design - perfect for screwing in hard-to-reach places.
  • Extremely resilient and durable - stronger than any screw.
  • High-quality, non-slip surface structure - for safe working even with oily hands.
Features:
  • metric, unequal Jaw widths
  • Straight design, jaw position 15°
  • Stable, slim and lightweight construction
  • High bending strength due to double T-profile
  • non-slip, skin-friendly surface thanks to STAHLWILLE round finish
  • drop-forged, hardened and cooled in an oil bath
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • DIN 3110, ISO 10102
  • In a robust roll-up case with hook-and-loop fastener made of polyester
  • Mesh inserts provide a view of the inserted tool
  • Secure protection of the tool with minimal space requirements
  • Embroidered Stahlwille logo

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 5
  • Range: 8x9 - 17x19
  • Contents: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
  • No.: 10/5
  • Weight: 490g