{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 670 mm | |
szerokość | 1 060 mm | |
głębokość | 1 260 mm | |
szerokość użytkowa | 1 000 mm | |
głębokość użytkowa | 1 200 mm | |
wysokość napełnienia | 500 mm | |
maksymalna wysokość stosu | 600 mm | |
szerokość potrzebna do wjazdu | 860 mm | |
głębokość potrzebna do wjazdu | 1 060 mm | |
wysokość przestrzeni na widły wózka | 100 mm | |
nośność | 2 000 kg | |
maks. obciążenie przez pojemniki ułożone w stos | 10 000 kg | |
materiał | z blachy stalowej | |
kolor | szary mysi RAL 7005 | |
wykonanie ściany | z klapą. | |
z 3 stron krawędź do układania w stos | nie | |
narożniki do układania w stosy z uchami do podnoszenia suwnicą | tak | |
z kieszeniami na widły | nie | |
przystosowane do podnoszenia suwnicą | tak | |
możliwe jest układanie w stosy pojemników o różnej wielkości | nie | |
do układania w stosy | tak | |
masa | 60 kg | |
Rodzaj produktu | Pojemniki do transportu i układania w stosy |
Numer artykułu | 963561 1200X1000 | |
EAN / GTIN | 4251572702953 | |
Numer producenta | M1520-08-01 |