{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 670 mm | |
Larghezza | 1.060 mm | |
Profondità | 1.260 mm | |
Larghezza utile | 1.000 mm | |
Profondità utile | 1.200 mm | |
Altezza di riempimento | 500 mm | |
Altezza di impilaggio massima | 600 mm | |
Larghezza di inserimento | 860 mm | |
Profondità di inserimento | 1.060 mm | |
Altezza forche abbassate | 100 mm | |
Portata | 2.000 kg | |
Portata di impilaggio | 10.000 kg | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | pelės pilkumo RAL 7005 | |
Esecuzione parete | con ribalta | |
Bordo di impilaggio su 3 lati | no | |
Angoli di presa con occhielli per gru | si | |
Con sedi per forche | no | |
Idoneo al trasporto con gru | si | |
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse | no | |
Impilabile | si | |
Peso | 60 kg | |
Tipo di prodotto | Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile |
Codice articolo | 963561 1200X1000 | |
EAN / GTIN | 4251572702953 | |
Codice del produttore | M1520-08-01 |