Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pojemniki magazynowe otwarte, lakierowane w kolorze szaro-niebieskim., Typ: 3

Nr art.: 963341 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Powłoka lakierowany
Seria Serie 14/7
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie; szare
Wysokość 200 mm
Szerokość 220 mm
Głębokość 352 mm
Szerokość użytkowa 198 mm
Głębokość użytkowa 300 mm
Materiał z blachy stalowej
Z 4 stron wywinięte obrzeże do układania w stos tak
Do układania w stosy tak
Możliwość dalszego oddzielenia materiałów sypkich wziernikiem nie
Blokada w szufladach nie
Możliwość opisu Na tabliczce wtykanej
Przygotowanie do Pokrywy; Ścianka przezroczysta
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963341 3
EAN / GTIN 4052939638515
Numer producenta 6810
Producent/osoba odpowiedzialna Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, o dużej nośności i możliwości układania w wysokie stosy. Duża sztywność dzięki wywiniętemu obrzeżu.
lakierowane w kolorze szaro-niebieskim.