{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 3 | |
| Înălţime | 200 mm | |
| Lăţime | 220 mm | |
| Adâncime | 352 mm | |
| Lăţime interioară | 198 mm | |
| Adâncime interioară | 300 mm | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | Vopsea gri-albastră | |
| Culoarea | Vopsit gri-albastru | |
| Pregătit pentru capac | da | |
| Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală | nu | |
| Pregătit pentru geam | da | |
| Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate | nu | |
| depozitabil | da | |
| Posibilitate de inscripţionare | prin ecuson de inserat | |
| Blocaj în sertar | nu | |
| Tip produs | Cutie de depozitare la vedere |
| Cod articol | 963341 3 | |
| EAN / GTIN | 4052939638515 | |
| Număr producător | 6810 | |
| Producător/responsabil | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |