Zestawy pojemników magazynowych, antrac., Typ: BC1

Nr art.: 963308 BC1
Ustaw cenę 12 sztuki (PLN 70,67 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 12 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 12 szt.
Odcień, Szare Szary antracytowy
Opakowanie karton
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Wysokość 165 mm
Szerokość 264 mm
Głębokość 298 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Do układania w stosy tak
Możliwość dalszego oddzielenia materiałów sypkich wziernikiem tak
Blokada w szufladach nie
Możliwość opisu Na paskach do opisywania
Zawartość kartonu 12 szt.
Przygotowanie do Pokrywy; Kod EAN na spodzie; Ścianka przezroczysta
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963308 BC1
EAN / GTIN 4045197725608
Numer producenta 963308 BC1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemniki magazynowe otwarte z ergonomicznym uchwytem (duży komfort przy przenoszeniu). Przez zastosowanie przezroczystej szyby można je przekształcić na pojemniki magazynowe. Powierzchnie wewnętrzne wypolerowane na gładko, co ułatwia pobieranie materiałów i czyszczenie. Możliwość opisywania na umieszczonych z przodu paskach i na kartach z tyłu (o rozmiarze karty bankomatowej 85,6 × 54 mm). Pojemniki magazynowe można układać w stosy.

Zaleta:

GARANT Pojemniki magazynowe otwarte i ich zalety:
  • Solidne wykonanie z odpornego na uderzenia polipropylenu.
  • Duża nośność dzięki wzmocnionemu dnu i ścianom bocznym.
  • Łatwe układanie w stosy dzięki elementom ustalającym.
  • Przyjemne w dotyku i łatwe do czyszczenia dzięki wysokiej jakości powierzchniom i gładkim powierzchniom wewnętrznym.
  • Szerokie zastosowanie.

Pasuje do:

Listwy na pojemniki nr 916535, Multifix 923205, 962950, do ścian do zawieszania nr 957060, wielk. S w szafach systemowych i regałowych / szafkach zawieszanych nr 954600 - 954670 i nr 954701 do 954722. Ponadto przy użyciu uchwytu do skrzynek nr 963137 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych małe pojemniki magazynowe nr 963301, wielk. AA1 i AB1.

Wskazówka:

Do przymocowania na ściankach perforowanych niezbędne będą uniwersalne uchwyty do pojemników GARANT easyFix nr 955810 rozm. 100. Do rozmiarów AA1, AB1 oraz AC1.
Do bezpośredniego zawieszania na szynach Multifix nadają się tylko rozmiary AA1, AB1 oraz AC1.