Sada skladovacích boxů s možností kontroly obsahu, antracit, Typ: BC1

Artiklové číslo: 963308 BC1
Nastavit cenu 12 kusy (CZK 332,25 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 12 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Výška 165 mm
Šířka 264 mm
Hloubka 298 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Stohovatelné ano
Další distribuce sypkého materiálu prostřednictvím oken je možná ano
Aretace v zásuvkách ne
Možnost popisování Pomocí popisovacích proužků; Pomocí štítku
Obsah na karton 12 ks
Připraveno Víko; EAN kód na zadní straně; Průzor
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963308 BC1
EAN / GTIN 4045197725608
Číslo výrobce 963308 BC1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Otevřené skladové boxy s ergonomickým madlem (vysoký komfort při nošení). Díky transparentnímu krytu lze změnit na skladový box. Vnitřní stěny hladce leštěné, díky tomu možnost snadného odebírání a čištění. Možnost popisování pomocí popisovacích proužků vpředu a kartičkami (ve velikosti šekových karet 85,6 × 54 mm) vzadu. Otevřené skladové boxy jsou stohovatelné.

Výhoda:

Průhledné skladové boxy GARANT a jejich přednosti:
  • Robustní stabilita díky nárazuvzdornému polypropylenu.
  • Velké zatížení díky zesílenému dnu a bočním stěnám.
  • Snadné stohování díky rastrovým bodům.
  • Dobrá haptika a snadné čištění díky kvalitním povrchům a hladkým vnitřním stěnám.
  • Velký rozsah možností použití.

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 916535, 920240, pro přídržné tabule č. 957060 vel. S u systémových skříní a pro regálové skříně / závěsné skříně na stěnu č. 954600 - 954670 a č. 954701 až 954722. Kromě toho lze pomocí držáku na skříňky č. 963050 zavěšovat malé průhledné boxy č. 963301 vel. AA1 a AB1 jednotlivě do děrovaných stěn.

Poznámka:

Pro upevnění na děrované stěny jsou nezbytné držáky boxů GARANT easyFix Universal č. 955810 vel. 100. Vhodné pro velikosti AA1, AB1 a AC1.
K přímému zavěšení na lišty Multifix jsou vhodné pouze velikosti AA1, AB1 a AC1.