Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw wkrętaków 0

Nr art.: 962676 0
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • stopień wypełnienia szuflady: 1/3
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Stół warsztatowy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
stopień wypełnienia szuflady 1/3
pasują do wyposażenia warsztatów Stół warsztatowy
szerokość 160 mm
głębokość 520 mm
liczba narzędzi 0
wersja do zestawów narzędzi, puste
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 962676 0

Opis

Wykonanie:

Zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. 
Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. 
Warstwa wierzchnia antracytowa, umieszczona pod spodem kontrastowa barwa niebieska sygnalizuje brakujące narzędzia. 
wkładki z twardego tworzywa piankowego bez narzędzi (puste).

Pasuje do:

Szuflady stołów warsztatowych typoszeregu Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (typoszereg korpusów 600 mm) i szuflad HOLEX o powierzchni użytkowej 490×520 mm. Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) lub 3/3 (482× 520×30 mm) powierzchni użytkowej szuflady. 

W dostawie:

wkładka z tworzywa pian., pusta, nr 962676, wielk. 0: 1 szt.