Pojemniki na drobne elementy, w kolorze czerwonym, wysokość / typ: 26/0

Nr art.: 960650 26/0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość / typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Polistyren
Kolor Czerwony
Liczba półek 2
Szerokość 75 mm
Głębokość 75 mm
Wysokość 26 mm
Jednostka specyficzna dla producenta E
Szerokość w E 4,5
Głębokość w jednostkach E 4,5
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 50 mm
Do układania w stosy nie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960650 26/0
EAN / GTIN 4045197435385
Numer producenta 960650 26/0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemniki z odpornego na uderzenia polistyrenu.
1 stała ścianka środkowa

Zastosowanie:

Do przechowywania drobnych przedmiotów.

Wskazówka:

Zestawy pojemników zob. nr 960190 i 960260-960280 oraz nr 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.