Zestaw końcówek nasadowych 1/2″ z listwą mocującą, 10–32 mm, 10 szt.

Nr art.: 96053010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96053010
EAN / GTIN 4018754331291
Numer producenta 96053010
Numer L L60010 7491
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany – zestaw kluczy nasadowych STAHLWILLE 1/2″, 10-częściowy, z podwójnym sześciokątem: 10; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm, AS-drive, chromowany, 96053010.
  • Smukła konstrukcja zapewnia wyraźne korzyści w ograniczonych przestrzeniach montażowych.
  • Profil AS-drive umożliwia przenoszenie dużych sił na śruby i nakrętki bez ich zaokrąglania.
  • Pewne zamocowanie końcówek nasadowych na przesuwnych uchwytach z tworzywa sztucznego z blokadą kulkową.
Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • niezawodne mocowanie na wspornikach z tworzywa sztucznego z blokadą kulkową
  • Listwy z gniazdami można zamontować na ścianie lub ściance perforowanej
  • DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 10
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • Masa: 1120 g

W dostawie:

Zestaw 10-częściowy:
  • 10 końcówek nasadowych z podwójnym sześciokątem 1/2″ nr 50: 10; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • + Zestaw kluczy nasadowych nr 12918/10