1/2″ set de prize cu bară de prindere 10-32mm 10pcs

Cod articol.: 96053010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 96053010
EAN / GTIN 4018754331291
Număr producător 96053010
L-Număr L60010 7491
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Fabricat în Germania - STAHLWILLE 1/2″ set de chei cu locaș 10 buc, locaș hexagonal 10; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm, AS-Drive, cromat, 96053010.
  • Designul subțire oferă avantaje clare în spațiile de instalare înguste.
  • Profilul AS-Drive permite transmiterea unei forțe mari la șuruburi și piulițe fără a le rotunji.
  • Fixare sigură a prizelor pe suporturi glisante din plastic cu blocare cu bilă.
Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • Fixare sigură pe suporturi din plastic cu blocare cu bilă
  • Fâșiile de chei pot fi atașate la un perete/perete perforat
  • DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 10
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 1120g

Livrare:

Conținut 10 părți:
  • 10 ștuțuri cu hexagon dublu 1/2″ Cod 50: 10; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • + bandă pentru cheie tubulară Cod 12918/10