• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestawy wkładek korytkowych do 1 szuflady, Typ: M4+3+2

Nr art.: 960371 M4+3+2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa
szerokość x głębokość w E 54×27 E
wysokość pojemników lub korytek 26 mm
jednostki podziału 1 E = 17 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E 54E
pasują do szuflad o głębokości w E 27E
materiał tworzywo sztuczne ABS
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960371 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197365866
Numer producenta 960371 M4+3+2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korytka z tworzywa sztucznego (ABS). Szczeliny od wewnątrz umożliwiają podział za pomocą przegród blaszanych.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) ew. do kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Korytka do przechowywania gwintowników, rozwiertaków, wierteł krętych itp.

Pasuje do:

szuflad o wielkości 54×27 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 918×459 mm.

Zawartość:

Korytko nr 960620: 6 szt. wielk. 4; 6 szt. wielk. 3; 6 szt. wielk. 2
Przegródki nr 960630: 20 szt. wielk. 4; 12 szt. wielk. 3; 12 szt. wielk. 2