Trågsortiment för 1 låda 54×27 E M4+3+2 GARANT

Article no.: 960371 M4+3+2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
bredd × djup i E 54×27 E
tråghöjd 26 mm
Delningsenhet 1 E = 17 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passar till lådor med bredd i E 54E
passar till lådor med djup i E 27E
Material ABS-plast
Produktslag Urtag utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960371 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197365866

Beskrivelse

Utförande:

Tråg av slagtålig plast (ABS). Insidan slitsad för indelning med delningsplattor.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) sättas fast.

Användningsdata:

För förvaring av borrar, gängtappar, brotschar etc.

Passar till:

Lådor i storlek 54×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 918×459 mm helt.

Innehåll:

Tråg nr 960620: 6 st storlek 4; 6 st storlek 3; 6 st storlek 2
insticksplattor nr 960630: 20 st storlek 4; 12 st storlek 3; 12 st storlek 2