{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 1/2″ Steckschlüsselsatz 50/16/6QR KN 22tlg; 96031446 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Liczba narzędzi | 22 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy; Przetyczka | |
| Długość ramienia | 265,5 mm; 300 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Quick Release | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 458 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt; Uchwyt; Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 96031446 | |
| EAN / GTIN | 4018754287222 | |
| Numer producenta | 96031446 | |
| Numer L | L60010 6487 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |