1/2″ Jeu de clés à douilles 50/16/6QR KN 22 pces

Réf.: 96031446
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 1/2″ Steckschlüsselsatz 50/16/6QR KN 22tlg; 96031446
Emballage Valises en plastique
Couleur vert; noir
Nombre d’outils 22
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Type de poignée poignée standard; poignée transversale, 3/8
Longueur poignée 265,5 mm; 300 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles Quick Release
Type de produit cardan; clé à douilles; douille; rallonge
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 458 mm
Kit/assortiment oui
Transmission poignée; poignée; carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 96031446
EAN / GTIN 4018754287222
Réf. fabricant 96031446
Article hors catalogue L60010 6487
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Made in Germany - STAHLWILLE 1/2″ Jeu de clés à douilles 22 pces, cliquet QR, 3 rallonges, joint de cardan, poignée transversale, 16 douilles 10-32 mm, 96031446.
  • le cliquet à denture fine avec 80 dents permet un angle de travail de seulement 4,5° - pour un travail efficace même dans les espaces les plus restreints
  • Système de verrouillage breveté QuickRelease - sécurise chaque composant, du cliquet à la douille en passant par la rallonge.
  • Les inserts en mousse dure dans le fond et l’aperçu du contenu dans le couvercle assurent un rangement sûr et permettent de voir d’un coup d’œil si l’outil est complet.
Caractéristiques:
  • dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 22
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Hauteur mm (h): 65 mm
  • Longueur mm (L): 458 mm
  • Poids: 4502 g
  • Largeur mm (b): 254 mm

Livraison:

Sommaire 22 parties:
  • 16 douilles à six pans doubles 1/2″ 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/2″ Art. n° 512QR N: L. 265,5 mm
  • 3 extensions QuickRelease 1/2″ No 509QR.: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 poignée transversale QuickRelease 1/2″ No 506QR.: L. 300 mm
  • 1 joint de cardan QuickRelease 1/2″ No 510QR.: L. 80 mm