Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wkładka z 2 kluczami, nr klucza (3-cyfrowy): 138

Nr art.: 960000 138

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nr klucza (3-cyfrowy) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960000 138
Producent/osoba odpowiedzialna DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne, z masywnego mosiądzu powierzchnia niklowana na matowo. 5 sprężynowanych trzpieni mosiężnych o ⌀ 2 mm.
Zakres dostępnej numeracji 001-200.

Wykonanie - ilustracja:

Przykład tulejki cylindrycznej (od 08.2008 montowana wyłącznie w wózkach warsztatowych GARANT i w stołach warsztatowych serii KOMPAKT i HOLEX).
Wkładka nr 960000.
Klucz montażowy nr 960020.

Zastosowanie:

Do szybkiej przeróbki zamka na określoną numerację bądź jako zamknięcie zapasowe.

Pasuje do:

Elementów wyposażenia z zamkami, od roku produkcji 07.2000.

W dostawie:

2 klucze

Wskazówka:

  • ze względów bezpieczeństwa wkładki nr 960000 nie są dostępne z zamkami nadrzędnymi (kluczami głównymi). Kryteria te spełniają tylko wkładki systemowe. Wymiana wkładek możliwa jest tylko przy użyciu klucza demontażowego nr 960020 w połączeniu z kluczem pasującym do danej wkładki. Dlatego do wkładek należy zawsze zamówić klucz demontażowy.