Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cilindro de 2 llaves, Número de cerradura Ho (de 3 dígitos): 138

Número de artículo: 960000 138

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 960000 138
Fabricante/responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descripción

Ejecución:

Fabricada con precisión de latón macizo, superficie niquelada mate. Cinco fiadores de espiga por resortes con espigas de latón de ⌀ 2 mm.
Series suministrables de Ho 001 − 200.

Ejecución - imagen:

Ejemplo de carcasa cilíndrica exterior (a partir de 08/2008 montados exclusivamente en carros taller GARANT y en las series de bancos de trabajo KOMPAKT y HOLEX).
Bombillo (llaves) n.º 960000.
Herramienta de desmontaje n.º 960020.

Aplicación:

Para adaptación rápida a números de llave o como cerradura de recambio.

Idóneo para:

Mobiliario industrial con cerraduras, a partir del año de fabricación 07 / 2000.

Volumen de suministro:

Incluye 2 llaves.

Nota:

  • Por motivos de seguridad, los bombillos n.º 960 000 no se suministran con las cerraduras de orden superior (llaves maestras). Solo los sistemas de cerradura cumplen con estos criterios. El cambio de bombillos sólo es posible con la herramienta para desmontaje n.º 960 020 en combinación con la llave que se adapta al bombillo. En el pedido de cilindros solicitar también la herramienta de desmontaje.