Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa na odzież z zamkiem patentowym, liczba przedziałów: 3

Nr art.: 958710 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przedziałów Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958710 3
EAN / GTIN 4045197292759
Numer producenta 958710 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nogi z blachy aluminiowej o grubości 2 mm. Tylne ścianki ze szczelinami wentylacyjnymi, drzwi z wieszakiem na ręcznik i tabliczką na nazwisko.
Proste przełożenie zawiasów ze strony prawej na lewą..
Wysokiej jakości zamek patentowy w uchwycie przesuwnym.
Wyposażenie wewnętrzne z 1 półką (nośność 40 kg).
drążek na ubrania z 3 haczykami na każdy przedział.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Maskownica cokołu jako opcja. Proszę zasięgnąć informacji u nas.