{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary
|
|
| Szerokość w G |
40
|
|
| Głębokość w G |
24
|
|
| Szerokość w G |
40
|
|
| Głębokość w G |
24
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Farby GARANT
|
|
| Rodzaj produktu |
Cokół z wanną ociekową
|
|
| Z wanną wychwytową |
nie
|
|
| Do wózków widłowych / podnośnych |
nie
|
|
| Zdejmowana maskownica |
z przodu
|
|
| Do obudów o wymiarach |
G
|
|
| Jednostka specyficzna dla producenta |
G
|
|
| Materiał |
z blachy stalowej
|
|
| Grubość materiału |
1,2 mm
|
|
| Szerokość |
1 000 mm
|
|
| Głębokość |
600 mm
|
|
| Wysokość |
50 mm
|
| Numer artykułu | 958060 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406133085 | |
| Numer producenta | 958060 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |