Element redukcyjny ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/8 cala (10 mm) ∙ Długość: 36 mm

Nr art.: 958-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 958-2
EAN / GTIN 4000896046683
Numer producenta 958-2
Numer L L60140 81
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Reducer Inside square input 12.5 = 1/2″ → Outside square output 10 = 3/8
  • With locking ball
  • Surface: chrome-plated
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Square, solid 10 mm (3/8 inch)
  • Dimensions / length: 36 mm
  • Net weight: 0.06 kg
  • For manual operation