Riduzione ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 36 mm

Codice art.: 958-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 958-2
EAN / GTIN 4000896046683
Codice del produttore 958-2
Numero-L L60140 81
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice Attacco 12,5 = 12″ → Attacco quadro esterno Presa di forza 10 = 38
  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: cromata
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 36 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg
  • Per utilizzo manuale