{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Płyty robocze; Obudowy | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Seria | GridLine | |
| Materiał | drewno; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Wys. całkowita | 250 mm | |
| Szerokość całkowita | 750 mm | |
| Głębokość całkowita | 500 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 30 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Z pulpitem | tak | |
| Szerokość pulpitu | 745 mm | |
| Głębokość pulpitu | 340 mm | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Rodzaj produktu | Nakładka na pulpit |
| Numer artykułu | 957995 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406133450 | |
| Numer producenta | 957995 750 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |