Pulpit do pisania, szerokość: 500mm

Nr art.: 957995 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Płyty robocze; Obudowy
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria GridLine
Materiał drewno; Z blachy stalowej
Kolor Szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Wys. całkowita 250 mm
Szerokość całkowita 500 mm
Głębokość całkowita 500 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 20
Głębokość w G 20
Z pulpitem tak
Szerokość pulpitu 495 mm
Głębokość pulpitu 340 mm
Możliwość zamknięcia tak
Rodzaj produktu Nakładka na pulpit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 957995 500
EAN / GTIN 4062406133443
Numer producenta 957995 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, otwierana płyta drewniana, zawias z mechanizmem ustalającym, pod spodem półka zamykana na zamek patentowy. Nadaje się również do montażu na ścianie.

Pasuje do:

Szafy GridLine o głębokości 20G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo.