Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szuflady wysuwane całkowicie, pasują do szaf o szerokości 1 000 mm, o wysokości frontu: 300mm

Nr art.: 957026 300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 60
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 60 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
szerokość x głębokość w E 50×26 E
szerokość w jednostkach E 50E
głębokość w jednostkach E 26E
o wysokości frontu 300 mm
wysokość użytkowa 286 mm
szerokość użytkowa 850 mm
głębokość użytkowa 445 mm
wys. pudła szuflady 282 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady nie
pasują do szaf systemowych o wielk. 1000, 2000
masa 17,2 kg
Rodzaj produktu Szuflada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 957026 300
Numer producenta 957026 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z prowadnicą teleskopową, wysuwana w 100%. Dno i ściany z rowkami na obwodzie (co 17mm). Do indywidualnego podziału. Fronty szuflad z aluminiowym uchwytem listwowym.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad do szaf systemowych nr 956000-956785 należy odjąć 40 mm od wysokości użytkowej szafy dla zapewnienia luzu montażowego.