Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy systemowe rolety aluminiowe, szerokość mm / model: 1000/F

Nr art.: 956700 1000/F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956700 1000/F
Numer producenta 956700 1000/F
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • możliwość wkładania szuflad, półek itp. co 20 mm Szafki podstawowe i nasadzane są wyposażone w odpowiednie otwory, umożliwiające skręcanie ich ze sobą, wyposażenie w podwozie (do wysokości 1200 mm) albo do zamocowania na ścianie.
  • rolety z eloksalowanych profili aluminiowych, dzięki szynie ślizgowej wymagają niewielkiej siły przy zamykaniu lub otwieraniu. Podwójna ściana tylna chroni żaluzje i zapobiega ich zacinaniu się. Rolety dostępne tylko do szaf o wysokości 1000 mm i 2000 mm, o szerokości 1000 mm.
  • zamki patentowe każdy z 2 kluczami, umieszczone w uchwycie przesuwnym. Na zamówienie mogą zostać dostarczone, za dopłatą, systemy zamków z atestem bezpieczeństwa.

Wykonanie - ilustracja:

rolety
z eloksalowanych
profili aluminiowych

Powłoka lakiernicza:

Korpus −szary jasny RAL 7035,drzwi i szuflady − niebieskisygnałowyRAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • półki i akcesoria do szaf systemowych zob. nr 957000-957100
  • szafy systemowe na środki czystości i szczotki, z wieszakami, zob. grupa 98, nr 987000-987015
  • szafy systemowe z przegrodami na odzież zob. nr 958770-958776.
  • Szafy z szufladami albo szafy, które można później wyposażyć w szuflady, muszą zostać zabezpieczone przed przewróceniem przez zamocowanie w ścianie albo w posadzce i w żadnym wypadku nie mogą być wyposażane w podwozie.
  • Przy indywidualnym wyposażaniu należy uwzględnić, że suma wysokości montowanych elementów nie może przekroczyć wysokości użytkowej szafy.

Żaluzje z eloksalowanych profili aluminiowych, bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.