Uchwyt na ręczniki papierowe GARANT easyFix, Typ: 1

Nr art.: 955805 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 310 mm
długość 377 mm
szerokość 238 mm
⌀ osi 32 mm
szerokość użytkowa 370 mm
nośność 8 kg
Rodzaj produktu Uchwyty rolkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955805 1
EAN / GTIN 4062406799038
Numer producenta 955805 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo solidny i stabilny uchwyt do ręczników papierowych w rolce z 2 konsolami z blachy stalowej. Z aluminiową osią ⌀ 32 mm z zaślepkami z tworzywa. Składana osłona z krawędzią tnącą i funkcja przytrzymywania w pozycji otwartej umożliwiają komfortową wymianę rolki. Rolkę papieru można zawiesić w 2 pozycjach.
Uchwyt przedni – maks. ⌀ rolki papieru: 350 mm.
Uchwyt tylny – maks. ⌀ rolki papieru: 250 mm.
Min. ⌀ rdzeń rolki: 42 mm
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Rolki o maksymalnej szerokości 370 mm.
Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płyty podstawowe.

Wskazówka:

Odpowiednie ściereczki do czyszczenia – zob. nr 089103 rozm. W, nr 089105 rozm. W, nr 089132 rozm. W.