Kaseta z tworzywa sztucznego Easyfix 74/4 mm

Nr art.: 955790 74/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Easyfix
wysokość 75 mm
szerokość 74 mm
głębokość 100 mm
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955790 74/4
EAN / GTIN 4062406197902

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Zawartość:

wraz z 3 wyjmowanymi ściankami działowymi, tworzą się 2–4 przedziały w boksie.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.