Uchwyt do pilników obrotowych GARANT easyFix, liczba uchwytów: 3+6

Nr art.: 955735 3+6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba uchwytów Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyty do pilników obrotowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955735 3+6
EAN / GTIN 4062406197797
Numer producenta 955735 3+6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stopniowane gniazda do maks. 6 pilników obrotowych o ⌀ chwytu 3 i/lub 6 mm. Przechowywane przejrzyście w 2 rzędach.
Uniwersalne zastosowanie do różnych ⌀ główki: 6 szt. ⌀ główki do 25 mm, 3 szt.⌀ główki do 30 mm (przestawione), 2 szt.⌀ główki do 50 mm i 1 szt.⌀ główki do 85 mm. Również w położeniu stojącym na blacie stołu.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.