Execuţie:
Locaşuri în trepte pentru până la 6 ştifturi de frezare cu ⌀ cozii de 3 şi / sau 6 mm. Depozitate la vedere pe 2 rânduri.
Utilizare universală pentru diferite ⌀ ale capului:
6 buc. cu ⌀ capului de până la 25 mm, 3 buc. cu ⌀ capului de până la 30 mm deplasate, 2 buc. cu ⌀ capului de până la 50 mm şi 1 buc. cu ⌀ capului de până la 85 mm. Se poate folosi şi vertical pe blatul de lucru.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.
Adaptat pentru:
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
Livrare:
Toate plăcile de bază aferente.