Obrotowy uchwyt do rysunków do mocowania na ściance perforowanej GARANT easyFix, Typ: A0

Nr art.: 955650 A0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Schwenkbarer Zeichnungshalter zur Lochwandbefestigung, Typ: A0
Możliwość użycia do Rysunki techniczne
Do maks. formatu arkuszy DIN A0
Szerokość użytkowa 1 250 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu uchwyt
Głębokość 1 368 mm
Wysokość 890 mm
Masa 1,84 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955650 A0
EAN / GTIN 4062406196929
Numer producenta 955650 A0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obrotowy uchwyt na rysunki z aluminium i z części z tworzywa sztucznego oraz dwa ramiona do mocowania rysunków. Wysokość położenia składanych ramion do mocowania rysunków można regulować. Klipsy magnetyczne na szynie aluminiowej można przesuwać.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płyty podstawy. W zestawie klips magnetyczny nr 974880 rozm. 1.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyt na rysunki do mocowania małych i dużych kartek papieru takich jak plany czy rysunki techniczne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyFix" Zobacz wszystkie