GARANT easyFix zwenkbare documentenhouder voor geperforeerde wand, Type: A0

Artikelnummer: 955650 A0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyFix
Hoogte 890 mm
Reikwijdte zwenkarm 1.368 mm
Zwenkarm nuttige lengte 1.250 mm
Aantal magneten 8 × nr. 974880 gr. 1
Maximaal geschikt voor papierformaat bis DIN A0
Gewicht 1,84 kg
Producttype Documentenhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955650 A0
EAN/GTIN 4062406196929
Nummer fabrikant 955650 A0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkbare documentenhouder van aluminium met kunststof componenten en twee documentenhouderarmen. De hoogte van de wegklapbare documentenhouderarmen kan worden gewijzigd. De magneetclips kunnen indien nodig op de aluminium rail worden verschoven.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten. Inclusief magneetclips nr. 974880 maat 1.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Documenthouder voor de opname van kleine en grote papieren zoals schema’s of technische tekeningen.

Onjuist gebruik
  • Geperforeerde wand alleen uitrusten met hiervoor bestemde accessoires.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan